BANDO Rib Ace Belt Type 4PK 1200mm 1pc

#Nomor SKU S003144442
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp97.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Rubber
Number of Ribs 4
Belt Length (mm) 1200
Center Distance (mm) 3.56
Thickness (mm) 4.8
Angle (°) 40°
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.

Feature



- Highly efficient power transmission


- Can be used on small pulley drives and serpentine drives, eading to size reductions in tr

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk