BANDO Belt XPA Type (Van Belt) XPA-2500 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XPA-2500 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Rubber |
| Min Diameter Pulley (mm) | 65 |
| Width (mm) | 13 |
| Effective Pitch Length (mm) | 2500 |
| Angle (°) | 38 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin - mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin - mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v-belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANDO%20Belt%20XPA%20Type%20(Van%20Belt)%20XPA-2500%201pc/S003143148-1.jpg)