BANDO Belt SPA Type (Van Belt) SPA-2482 1pc

#Nomor SKU S003140604
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPA-2482
Unit 1pc
Material Rubber
Width (mm) 12.5
Effective Pitch Length (mm) 2482
Min Diameter Pulley (mm) 90
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk