BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) B85 1pc

#Nomor SKU S003139240
Wishlist
Rating:
90% of 100
(4)
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B85
Unit 1pc
Material Rubber
Min Diameter Pulley (mm) 125
Width (mm) 16.7
Effective Pitch Length (mm) 85
Thickness (mm) 10.3
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.

Features:
Features:
- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)
- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.
- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.
- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk