BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) A85 1pc
Rp75.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A85 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Min Diameter Pulley | 75mm |
| Material | Rubber |
| Width (mm) | 12.7 |
| Effective Pitch Length (inch) | 85 |
| Angle | 40° |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANDO%20Belt%20Red%20Seal%20A%20Type%20(Van%20Belt)%20A85%201pc/hkS003138632-2.jpg)