BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) A31 1pc
Rp31.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A31 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Min Diameter Pulley | 75mm |
| Material | Rubber |
| Width (mm) | 12.7 |
| Effective Pitch Length (inch) | 31 |
| Angle | 40° |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.
Features:
Features:
- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)
- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.
- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.
- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
Features:
Features:
- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)
- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.
- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.
- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANDO%20Belt%20Red%20Seal%20A%20Type%20(Van%20Belt)%20A31%201pc/S003138250-1.jpg)