BANDO Power Ace Cogged 20mm 5VX-1500 1pc

#Nomor SKU S003138137
Wishlist
Harga spesial Rp509.900 Harga normal Rp669.900
Persediaan
Diskon 23%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 5VX-1500
Unit 1pc
Material Rubber
Effective Pitch Length (mm) 1500
Min Diameter Pulley (mm) 112
Width (mm) 15.7
Thickness (mm) 13
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin-mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin-mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v-belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan