BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type B61 1pc

#Nomor SKU S003132555
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp64.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B61
Unit 1pc
Material Rubber
Effective Pitch Length (inch) 61
Min Diameter Pulley (mm) 125
Width (mm) 16.7
Thickness (mm) 10.3
Angle (°) 40
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ± 60°C).
Fitur
Fitur:
- Material karet (rubber) pembentuk V - belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).
- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.
- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.
- Digunakan untuk temperatur sedang
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk