BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) B176 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B176 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Rubber |
| Effective Pitch Length (inch) | 176 |
| Min Diameter Pulley (mm) | 125 |
| Width (mm) | 16.7 |
| Thickness (mm) | 10.3 |
| Angle (°) | 40 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
V-Belt (Tali Kipas Industri) BANDO multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ± 60°C).
Fitur
Fitur:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).
- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.
- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.
- Digunakan untuk temperatur sedang
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20B%20Type%20(Van%20Belt)/BANDO%20Belt%20Green%20Seal%20(Size%20100-200)%20B%20Type%20(Van%20Belt)%20B176%201pc/S003130902-1.jpg)