DIAGER Hammer Drill Twister 2 Plus Compatible SDS Plus M 20.00 110D20L1000 110 x 1000mm 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M 20.00 110D20L1000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Tool Diameter (mm) | 20 |
| Working Length (mm) | 940 |
| Total Length (mm) | 1000 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan