Safeway Pallet Plastik Medium Duty EN4-1210 1pallet

#Nomor SKU S003124123
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EN4-1210
Unit 1pallet
Dimensions (mm) 1.200x1.000x160
Static Load (kg) 4000
Dynamic Load (kg) 1000
Racking Load (kg) 1000
Type Grille Deck Surface Non-Reversible
Material HDPE/PPC
Width (mm) 1200
Length (mm) 1000
Height (mm) 160
Accessible By Forklift (4-way); Hand Truck (2-way); Stacker (2-way)
Berat (Kg) 31.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications:
-General use for Factory and Warehouse
-Suitable for Racking & Flat Load Stacking
-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Petrochemical industry etc
Peringatan
1 tahun, tetapi S&K berlaku untuk pembelian diatas 100 pcs (manufacturing defect)
Feature

-Strong Deck Board
-Anti-Slip
-Safe & Easy to handle
-Washable
-Recyclable
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan