Dextone Lem Pengganti Paku White 130ml 1dozen(12pcs)
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1dozen(12pcs) |
|---|---|
| Color | White |
| Solid Content (%) | 82 |
| Density | 1.6 g/volume |
| Initial Dry Time | 5-20 menit |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang b
Description
A water based construction adhesive that formulated with strong initial grab which makes it ideal for installing wall paneling, flooring, stirring boards and architraves. There is no solvent release during curing. Odorless and safe to use. It provides a h
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Dextone%20Lem%20Pengganti%20Paku/Dextone%20Lem%20Pengganti%20Paku%20White%20130ml%201dozen(12pcs)/S003117866-1.jpg)