Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam SSTG-N Grey 300ml 1pc
Rp45.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SSTG-N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Grey |
| Initial Dry Time (minute) | 15-30 |
| Density (g/mL) | 0.98 |
| Elasticity | 250% |
| Movement Capacity | 25% |
| Volume (ml) | 300 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
Description
Odorless Silicone Sealant with good performance and adhere to most substrate which is non corrosive neutral cured. Suitable for glass and aluminium. Specially used to most non non-porous surface such as stone, wood, brick,concrete,marble,ceramic, metal, automotive body and etc.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam%20SSTG-N%20Grey%20300ml%201pc/jfS003117699-4.jpg)