Dextone Perekat Epoksi Non SAG 170g 1set

#Nomor SKU S003117491
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Color Resin (cream), Hardener (cream)
Mixing Ratio 1:1
Initial Dry Time (hour) 1
Perfect Dry Time (hour) 3
Heat Resistance (°C) 125
Tensile Strength (psi) >3000
Hardness (Shore D) 94-95
Type Non SAG
Size (g) 170
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2017
Terakhir Diperbaharui 16 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem Dextone epoxy adalah jenis lem yang terbuat dari dua komponen yaitu campuran epoksida dan hardener, lem epoxy Dexton tentunya memiliki kualitas tahan lama, tahan air, tahan cuaca dan tahan kimia. Lem epoxy ini sering digunakan untuk aplikasi pada bidang industri, bangunan, dan pembuatan barang.
Kelebihan dan keutamaan dari lem dextone epoxy adalah tingkat kekuatan lem yang tinggi setelah mengeras, sehingga membuat lem ini cocok untuk pemasangan benda-benda yang berat atau memerlukan tahanan terhadap beban.
Lem Dextone Epoxy adalah jenis lem berbahan dasar epoksi yang digunakan untuk menempel atau merekatkan berbagai material misalnya seperti kayu, logam, batu, keramik, dan lain-lain. Lem Dextone Epoxy ini mempunyai tingkat kekuatan tinggi dan tahan air, sehingga sering digunakan untuk aplikasi konstruksi dan industri.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
Fitur
Selain dapat digunakan di berbagai material, ada juga kelebihan lain yang bisa didapatkan dari lem epoxy Dextone. Berikut ini adalah kelebihannya:
- Kekuatan Tinggi: Lem epoxy Dextone memiliki kekuatan tarik atau rekat yang tinggi dan tentunya sangat kuat, sehingga membuat lem ini sangat cocok untuk aplikasi perekatan yang tentunya membutuhkan perekat yang kuat.
- Tahan Lama: Selain memiliki daya rekat yang tinggi, lem epoxy Dextone ini juga memiliki tingkat ketahanan yang sangat baik terhadap suhu, air, oksidasi, cuaca dan bahan kimia, sehingga membuat lem ini sangat tahan lama.
- Kemampuan Isolasi Listrik: Lem epoxy Dextone juga memiliki kemampuan isolasi listrik yang baik, sehingga membuatnya cocok untuk aplikasi pada benda elektronik.
- Kemampuan Filling Gap: Lem epoxy Dextone memiliki kemampuan filling gap yang baik, membuatnya cocok untuk aplikasi perekatan yang membutuhkan penutupan celah.
- Dapat Ditemukan dengan Mudah: Lem epoxy Dextone dapat dijumpai dengan mudah di berbagai toko hardware, maupun toko online kesayangan Anda.
- Terjangkau: Lem epoxy Dextone memiliki harga yang terjangkau. Walaupun harganya terjangkau, Anda bisa merasakan kualitas baik dari lem yang satu ini.
- Jadi selain serba guna, lem epoxy Dextone ini dapat dijumpai dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau. Karena lem epoxy ini memiliki berbagai kelebihan, jadi lem ini sangat cocok digunakan untuk perekatan dan perbaikan yang membutuhkan kuat dan tahan lama.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk