Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) MS-3 1unit

#Nomor SKU S003116913
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-3
Unit 1unit
Maximum Height 365 mm
Capacity 3 Ton
Lift 115 mm
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 28 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Wide range of machinery, architecture, civil engineering, automobiles, etc.
- It is an active jack.
- Abundant variations from 2ton to 100ton.
- Horizontal use is also possible.
- Standard and low types can be used in the range of 90 degrees in the direction of the circle.
- The head for horizontal use is 50% due to the oil amount.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan