REX Industries Pipe Vice 1201V2(PV-2) 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1201V2(PV-2) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mass | 8.2kg |
| Height (mm) | 330 to 445 |
| Suitable Pipe | 6A to 80A(1/8 to 3) |
| M Code | 2266232 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Firmly tighten with excellent durability. Can be used with VS4 (stand only) . For standard steel pipes.
Warning
Please prepare bolts and nut for installation separately.Feature
Tight hold and superior durability. Can be used with VS4 (stand only).
For normal steel pipes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/S003100806-1.jpg)