Nisshinbo Mobilon Band Rubber Band, Cleaning, Transparency MB-8064TA-100G Transparant 1set(195pcs)
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MB-8064TA-100G |
|---|---|
| Unit | 1set(195pcs) |
| Material | Polyurethane (PUR) |
| Color | Transparent |
| Width (mm) | 6 |
| Length (mm) | 80 |
| Working Temperature Range | -20 to 80degrees |
| Spesifikasi | Food Sanitation Act, European RoHS directive compliant product |
| Thickness | 0.3mm (8064TA only, 0.4mm) |
| M Code | 37068141 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Product enables read-out with transparent barcode.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/S003090831-1.jpg)