Nichiban Isolasi Kertas untuk Bisnis (Selotip Kertas) CT405AP-15 1pack(10rolls)
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CT405AP-15 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10rolls) |
| Thickness | 0.05micron |
| Tape Width | 15mmx35m |
| Base Material | Cellophane |
| Tape Length | 35m |
| Extensibility | 23% |
| Adhesive | Rubber |
| Adhesive Power | 4.00N/10mm |
| Tensile Strength | 42.3N/10mm |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- It cuts quickly without applying force and sticks firmly and well.- Biomass mark certified product.
- (CO2) It is an environmentally friendly product with low emissions.
- It is less prone to static electricity and has less odor.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Nichiban%20Isolasi%20Kertas%20untuk%20Bisnis%20(Selotip%20Kertas)%20CT405AP-15%201pack(10rolls)/S003088463-1.jpg)