Nichiban Isolasi Kertas untuk Bisnis (Selotip Kertas) CT405AP-18 1pack(10rolls)

#Nomor SKU S003088449
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CT405AP-18
Unit 1pack(10rolls)
Thickness 0.05micron
Tape Width 18mmx35m
Base Material Cellophane
Tape Length 35m
Extensibility 23%
Adhesive Rubber type
Adhesive Power 4.00N/10mm
Tensile Strength 42.3N/10mm
M Code 6761851
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It cuts quickly without applying force and sticks firmly and well.
- Biomass mark certified product.
- (CO2) It is an environmentally friendly product with low emissions.
- It is less prone to static electricity and has less odor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk