Maxell Sliontec Heat Resistant Aluminum Foil Adhesive Tape 806320-20-25X20 Silver 1roll
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 806320-20-25X20 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Spesifikasi | A cutter is needed for cutting |
| Color | Silver |
| Weight (g) | 160 |
| Tape Width (mm) | 25 |
| Base Material | Aluminium Foil |
| Operating Temperature Limits | -30 To 300 degree c |
| Tape Length (m) | 20 |
| Tape Thickness (mm) | 0.1 |
| Adhesive | Silicone based |
| Base Material Thickness (mm) | 0.05 |
| Adhesive Power (N/10mm) | 5.8 |
| Tensile Strength (N/10mm) | 33.3 |
| M Code | 37054552 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Usage:
Sealing joint for high temperature piping and ducts. Repair of automobile mufflers and exhaust pipes.
Sealing joint for high temperature piping and ducts. Repair of automobile mufflers and exhaust pipes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan