KOYO KAGAKU Waterproof Seeling Tape(Double-Sided) SBW5020BK Black 1roll
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SBW5020BK |
---|---|
Unit | 1roll |
Material | Base material:Polyethylene Cross, Adhesive:Acrylic type |
Color | Black |
Width (mm) | 50 |
Length (m) | 20 |
Thickness (mm) | 0.23 |
Adhesive Strength | 12N/10mm |
M Code | 49043967 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
It can be easily cut by hand.
The adhesive is of non-toluene type taking the environment into consideration.
It has a powerful adhesion to the rough surface throughout the summer and winter.
It strongly adheres to the moisture-per
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan