KONOE Knob Star M12 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S003080092
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M12
Unit 1pack(10pcs)
Material Knob:Nylon 66, Cap:Nylon 66
Cap Color Orange
Outside Diameter (mm) 53.0
Cap Diameter (mm) 24.8
Knob Height (mm) 22.3
Heat Resistant Temperature 75degrees
M Code 37125173
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- By incorporating commercially available hexagon bolts and hexagon nuts 3 types, you can tighten without using toolThe screw is to be tightened by hand, knob screw.
Feature


Embed 3 types of commercially available hex bolts and hex nuts to tighten without any tools.
It will become a hand-tightened screw, knob screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan