Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw G-25 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G-25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories | Operating lever |
| Stroke (mm) | 100 |
| Weight (kg) | 9 |
| Body Material | Steel |
| Type | Nail standard type |
| Nail Length x Width W (mm) | 50x65 |
| Head Load (kN [tf]) | 25[2.5] |
| Nail Lowest Position (mm) | 12 |
| Unit Height (mm) | 203 |
| Nail Load (kN/t) | 12[1.2] |
| M Code | 35118867 |
| Berat (Kg) | 9.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- A safety valve that prevents overloading can be used with peace of mind even if you are unfamiliar with jacking. - The handle is a rotary type.
- Since the lever socket rotates, even if there is an obstacle behind the jack, you can avoid it and operate the handle.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan