KAMOI Lakban Kertas untuk Coating Otomotif Kabuki S (Solasi / Selotip) Yellow 1pack(4pcs)

#Nomor SKU S003078174
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Kabuki S
Unit 1pack(4pcs)
Color Yellow
Tape Width (mm) 30
Base Material Japanese paper
Tape Length (m) 18
Extensibility (%) 3.0
Tape Thickness (mm) 0.1
Adhesive Acrylic
Heat Resistance Temperature (°C) 100 (30 minutes)
Tensile Strength (N/15mm) 43.6
Adhesive Power (N/10mm) 2.07
M Code 6953764
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
vehicle. for construction paint application

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan