Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type) SC-40S 1pc
Rp269.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-40S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (mm) | 210 |
| Weight (g) | 150 |
| Power Consumption (W) | 40 |
| Maximum Temperature (degreeC) | 380 |
| Solder Iron Point Dimensions (mm) | 5x75 |
| Heater Dimensions (mm) | 12.7x52 |
| M Code | 10237595 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Soldering iron for general work. An iron-plated iron tip with less solder scouring is used. An economical electric soldering iron that uses a round nichrome heater and an iron-plated tip.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards.Please check the specification before you order.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Penggaris%20Las/Ishizaki%20Electric%20Mfg_(SURE)%20Soldering%20Iron%20Sc%20Type%20(Economy%20Type)/Ishizaki%20Electric%20Mfg_(SURE)%20Soldering%20Iron%20Sc%20Type%20(Economy%20Type)%20SC-40S%201pc/S003076866-1.jpg)