HOZAN Alat Pengupas Kabel P-90-C 1pc

#Nomor SKU S003074381
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-90-C
Unit 1pc
Overall Length (mm) 165
Handle Color Black
Core Wire Diameter and Nominal Area of Section 0.9
RoHS Directive Available
M Code 35158697
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VCTFK (oval cord/flat cord) outer sheath and core sheath can be stripped cleanly.
Feature
There is a pleasant spring and you can operate close to you and lock surely.
You can bend and strech a wire because of plier on the edge.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan