HOZAN Miniature Radio Plier P-35 1pc

#Nomor SKU S003073780
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-35
Unit 1pc
Surface Resistance Value Rg<1 x 1012omega
Total Length (mm) 116
Spesifikasi Coil spring included
M Code 6555202
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the miniature series handle, static electricity attenuates in a short time, and materials that are difficult to charge are used.An elastomer resin grip that fits in hand.
Feature
It is elastomer resin grip which is familiar to hand.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait