Hasegawa High and Low AC Voltage Detector HSF-7 1pc

#Nomor SKU S003070758
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSF-7
Unit 1pc
AC Voltage (V) 80 to 7000
Power Supply AAA battery (R03) x 2 (included)
M Code 34941934
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2017
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Able to discriminate between high and low voltage by intermittent and continuous sound light display. Safe double voltage resistance. Intermittent sound like Pippippi for low pressure, and continuous Peeeee like sound for high pressure. Rated operation start voltage is low pressure 80V, high pressure 400V.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature

Intermittent or continuous sound and light display enables differentiation of high and low pressure.
Safe dual-layer pressure resistance.
At low pressure, an intermittent beeping sound, and at high pressure, a continuous tone, occurs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan