Hasegawa Aluminum Collapsible Work Bench Light Step DB 2.0 DB2.014 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DB2.014 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Main Part: Aluminium Alloy |
| Top Platform Height (m) | 0.3 |
| Top Platform Dimensions (mm) | 600 x 400 |
| Dimensions (mm) Width x Depth | 620 x 420 |
| Number of Steps | 1 |
| Spesifikasi | Assembly required |
| Rung Surface Width (mm) | 200mm (for items with 2 levels or more) |
| M Code | 1110077 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Ideal for work in factories and warehouses that frequently move up and down.
- Top plate: There is a streak.
- Height per step: 30cm.
- Top plate: There is a streak.
- Height per step: 30cm.
Feature
Work bench standard for factories where accessory tools can be easily assembled.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan