ASH Square Ratchet Spanner KKL0025 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KKL0025 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Special Steel |
| Across-Flats (mm) | 25 |
| Thickness (mm) | 32 |
| Total Length (mm) | 535 |
| M Code | 2193161 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- KKL has no forward/reverse switching. KL is forward and reverse switching.
Feature
No forwards/reverse switch for KKL. Forwards/reverse switch for KL.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan