YUTAKAMAKE Polyester Truck Rope TRS-8 White 1roll

#Nomor SKU S003054659
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRS-8
Unit 1roll
Color White
Material Polyester
Wire Diameter (mm) 9
Length (m) 30
M Code 33202303
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Strength is decreased by about 40% as compared to three strand rope. However, the rope as less frictional resistance and it does not twist easily.



Usage

For various bundles, tents and taps etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan