TRUSCO Tape Cutter, Resin (Tempat Solasi / Dispenser Lakban) TEX-2508 1pc

#Nomor SKU S003043622
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TEX-2508
Unit 1pc
Material Body:ABS resin, Blade:Hardened steel (SK-5)
Maximum Tape Width (mm) 50
Maximum Tape Outside Diameter (mm) 123
Spesifikasi With Expansion and contraction safety cover
Body dimensions (Width x Depth x Height) 66 x 154 x 86mm
Applicable tape OPP tape
M Code 89610762
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The body is arched so it fits in the palm of your hand.
- The blade part is equipped with a telescopic safety cover, so that the cover can be retracted into the main body and cut by applying a force to cut the tape.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan