TRUSCO Joints Connector TS-6X45-01C 1pc

#Nomor SKU S003036686
Wishlist
Rp37.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS-6X45-01C
Unit 1pc
Material Brass (C3771)
Weight (g) 15
Dimension L (mm) 34.5
Nominal Diameter R1/8
Dimension H (mm) 10
Working Pressure (MPa) 5
Dimensions h1 (mm) 12
Fluid Temperature (°C) 0 to 70
Tube Size (mm) 6x4.5
Fluid Air,oil,water
M Code 8374204
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
For pneumatic, hydraulic and hydraulic pressure.
Warning
Tube mounting is a threading type.
Feature
- The thread is sealed.
- Excellent pressure and vibration resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan