TRUSCO Grease Nipple B Type (Nipel Gemuk Mekanikal) TGNB-M6X1.0 1box(5pcs)

#Nomor SKU S003028537
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGNB-M6X1.0
Unit 1box(5pcs)
Connection Diameter M6x1.0 B type
Overall Length (mm) 19.5
Body Material Brass rod
Weight (g) 32
Surface Processing Nickel-plated
M Code 48925852
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Push the grease gun nozzle against the tip of the grease nipple to lubricate it The lubrication pressure is recommended to be 10MPa or less.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan