TRUSCO F Type Drill Press Vise (Catok Bor) FV-125 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FV-125 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Body:Cast iron, Base:Steel |
| Total Length (mm) | 225 |
| Width (mm) | 193 |
| Height (mm) | 71 |
| Jaw Width (mm) | 125 |
| Opening (mm) | 129 |
| Jaw Depth (mm) | 38 |
| M Code | 8392517 |
| Berat (Kg) | 6.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Made of cast iron which is hard to break even in strong work. A handle bar that does not fall out.
Feature
With grooves on the upper inner side, for insertion of partition panels.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TRUSCO%20F%20Type%20Drill%20Press%20Vise%20(Catok%20Bor)%20FV-125%201pc/S003027189-1.jpg)