TRUSCO Double Sided Hook and Loop MKT-1015-R Red 1roll
Rp60.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MKT-1015-R |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Color | Red |
| Material | Hook surface: polypropylene (PP) loop surface: Nylon |
| Weight (g) | 10 |
| Type | Double-sided type |
| Tape Width (mm) | 10 |
| Tape Length (m) | 1.5 |
| Withstand Load (kg) | 15 / this (approximate) |
| Tape Thickness (mm) | 2 |
| Shear Strength (kgf) | 3.1/cm<sup>2</sup> |
| M Code | 39551635 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
> Plastic hook on one side Velcro staple type [[(R)]] with a fabric loop on one side.
> Simple temporary stop of code.
> Simple temporary stop of code.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan