TRUSCO Analog Themo-Hygrometer TAOT-250-U 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TAOT-250-U |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Weight (g) | 730 |
| Minimum | (Temperature) 2 degree C, (humidity) 5% RH |
| Measurement Item | temperature humidity |
| Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm) | 285x35x285 |
| Humidity Measurement Range (%) | 20-100 |
| Measurement Temperature Range (°C) | -30-50 |
| Type of display Temperature | analog |
| Thermometer Type | Wall hanging |
| M Code | 16247692 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Large dial with a diameter of 25cm, simple and functional design Adopts universal design characters to improve visibility.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan