Teramoto Rubber Plunger CL-422-000-0 1pc

#Nomor SKU S003017876
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CL-422-000-0
Unit 1pc
Material Handle:Polyethylene (PE), Head:Synthetic rubber
Width (mm) 165
Length (mm) 655
M Code 37139873
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan Produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
Feature

Can be normally used as a bench, and can be used as a stretcher by removing the seat surface during emergencies such people falling sick suddenly or when people are wounded.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait