Teramoto Non Slip Mat MR-153-373-5 Grey 1sheet

#Nomor SKU S003017791
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MR-153-373-5
Unit 1sheet
Color Grey
TRUSCO Order Number 276-7635 (2767635)
Material Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
Width (mm) 300
Length (mm) 300
Thickness (mm) 15
M Code 3345745
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


Natural grass is used and cleans gently.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan