Usage:
For binding bundle of wiring and cables.
SHINAGAWA SHOKO Insulating TCV Cap TCV-52-W White 1bag(100pcs)
Rp69.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TCV-52-W |
|---|---|
| Unit | 1bag(100pcs) |
| Color | White |
| Material | Soft PVC (dielectric strength: 5kV / mm or more) |
| Overall Length (mm) | 17 |
| Weight (g) | 45 |
| Inside Dimension (mm) | 4.1 |
| Compatibility Terminal | 3.5mm <sup> 2 </sup> |
| Maximum Temperature (°C) | 60deg C |
| Mass (g /package) | 45 |
| M Code | 49064592 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/S003012383-1.jpg)