SEKISUI Mask Light Tape N730N04 Semi Transparant 1roll

#Nomor SKU S003011515
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp79.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N730N04
Unit 1roll
Color Semi Transparant
Material Polyethylene Cross
Adhesive Acrylic type
Width (mm) 50
Length (m) 25
Thickness (mm) 0.15
Adhesive Strength 2.5N/10mm
Tensile Strength (N/10mm) 64.7
M Code 37056022
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a clean type with little residue and contamination.
Feature
Optimum for storage and transport of Japanese and Western pastry, bread, and other processed goods in general.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk