SEKISUI Conductive Container ECPZ Type ECPZ-0006 1unit

#Nomor SKU S003011348
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECPZ-0006
Unit 1unit
Material Conductive PP
Capacity (L) 1.0
Dimensions (mm) 300x210x23
Inner Dimensions (mm) 280x190x15
Surface electric resistance 10<sup>6</sup>omega or less
Color Black
M Code 16455486
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

1000m coil can stored easily. (Band outside diameter 380mm, coil width within 120mm)
Can also be used for PP rope and PP tape thick coil type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan