SEKISUI PP Rope J5M2117 1roll
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J5M2117 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Weight (kg) | 0.9 |
| Length (m) | 100 |
| Wire Diameter (mm) | 8 |
| Purpose of Use | For the roped-off area in work sites. For setting up temporary parking lot, etc. |
| M Code | 16409234 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 April 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
There is hardly any residual adhesive and contamination and is a beautiful tape.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/SEKISUI%20PP%20Rope/SEKISUI%20PP%20Rope%20J5M2117%201roll/S003010884-1.jpg)