monotaro Closed End Connector (Pelindung Skun) CE-1-(100) Milky White 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S002003836
Wishlist
Rp45.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CE-1-(100)
Unit 1bag(100pcs)
Availabel Electric Wire Range (AWG) Minimum 2 x # 22, up to 2 x # 20 / 1 x # 18
Incombustibility UL94V-2
Heat Resistance Temperature (°C) - 20 to 105
Material (inside) Copper + Galvanizing
Dimensions c (mm) 18
Dimensions b (mm) 6.2
Dimensions e (mm) 2.6
Dimensions a (mm) 4.6
Dimension D (mm) 6.2
Rated Voltage (V) 300
Color Milky White
Material (Insulator) Nylon 66
Wire Conjugation Range Stranded (mm²) 0.65 to 1.03
M Code 09513996
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please caulk the electric wire after twisting

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan