monotaro Hand Rivet Set (Tang Rivet) TL4501 1pc

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TL4501
Unit 1pc
Set Contents Riveters Body, each Size Nosepiece (4 Types), Hex Wrench, Blind Rivet 4 Types (2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm x 25 each)
Material Blind Rivet : Pin / Steel Type, Flange / Aluminium Type
Overall Length (mm) 260
Body Material Aluminium Alloy and carbon steel
Weight (g) 440 (Only Main Body)
Material (Grip) PVC
Compatible Rivet (Ø mm) 2.4/3.2/4.0/4.8
M Code 35104824
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a set of hand riveters and frequently used blind rivets. Bonding of steel plate, aluminum, resin square pipe, L shape material and plate material. hin material that can not be threaded can be joined.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan