monotaro Hand Rivet Set (Tang Rivet)
#Grup produk P101001127
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Compatible Rivet (Ø mm) | 2.4/3.2/4.0/4.8 |
---|---|
Material | Blind Rivet : Pin / Steel Type, Flange / Aluminium Type |
Material (Grip) | PVC |
Overall Length (mm) | 260 |
Body Material | Aluminium Alloy and carbon steel |
Set Contents | Riveters Body, each Size Nosepiece (4 Types), Hex Wrench, Blind Rivet 4 Types (2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm x 25 each) |
Weight (g) | 440 (Only Main Body) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It is a set of hand riveters and frequently used blind rivets. Bonding of steel plate, aluminum, resin square pipe, L shape material and plate material. hin material that can not be threaded can be joined.
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan