LIVEO Tangga Lipat Ekstensi LV 219 1unit

#Nomor SKU S000090597
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LV 219
Unit 1unit
Step Distance (cm) 28
Dimensions (cm) 245x46x16
Material 100% Alumunium Alloy
height (A) (m) 2.54
height (B) (m) 4.22
height (C) (m) 5.9
Number of Steps 3x9
Maximum Loading Capacity (kg) 150
Certified EN 131
Spesifikasi Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
Height (m) 2.54-4.22-5.9
Berat (Kg) 32.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2017
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangga ini memiliki tinggi 590cm dengan anak tangga 9 x 3 lipat tangga, disetiap lipatan tangga terdapat kunci sehingga lebih aman saat digunakan, tangga ini dapat diextend ketinggiannya sesuai kebutuhan anda, tangga dapat dibentuk menjadi bentuk A dan I, tinggi dalam bentuk A 295cm dan jika diextend tingginya menjadi 422cm, kaki tangga disertai karet atau antislip, mudah dilipat dan disimpan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan