BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan 1608601033 for M14 125 1pc

#Nomor SKU S000090070
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1608601033
Unit 1pc
Diameter (mm) 125
Suitable With M14 flange thread
Maximum Speed (rpm) 12250
Pad Adhesion Type Locking
Material Rubber
Thread Size M14
Type Backing Pad
Hole Configuration -
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M14, kecepatan maksimum 12.500. rpm.
Description
Backing pad. Flange thread M14, max. speed 12.250, dia : 125mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan