Mata Obeng Extra Hard adalah pilihan yang baik untuk penggunaan universal
Zona torsi tirus dengan mudah bertahan pada puncak torsi, sehingga memenuhi semua tugas
Desain tip ujung ganda meningkatkan nilai pengguna karena kombinasi jenis kepalanya yang berbeda atau sama.
Mata ini memiliki shank heksagonal eksternal 1/4 inci dan ditujukan untuk pemutaran sekrup universal dengan screwdriver dan drill driver.
BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng) 2608521042 PH2x65mm 1set(10pcs)
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2608521042 |
|---|---|
| Unit | 1set(10pcs) |
| Length (mm) | 65 |
| Color | Gold |
| Dimensions 2nd bit | PH2 |
| Dimensions 1st bit | PH2 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 March 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Universal Use
The Extra Hard Screwdriver Bit is a good choice for universal use
The tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
A double-ended tip design increases user value because of its combination of different or identical head types.
It has a 1/4-inch external hex shank and is intended for universal screw-driving with screwdrivers and drill drivers.
The Extra Hard Screwdriver Bit is a good choice for universal use
The tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
A double-ended tip design increases user value because of its combination of different or identical head types.
It has a 1/4-inch external hex shank and is intended for universal screw-driving with screwdrivers and drill drivers.
Fitur
Baja Modifikasi S2 dan proses perlakuan panas yang dioptimalkan menghasilkan kualitas ekstra keras untuk performa yang memadaiZona torsi tirus dengan mudah bertahan pada puncak torsi, sehingga memenuhi semua tugas
Feature
S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process results in extra-hard quality for adequate performanceThe tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
Kegunaan
Untuk Bor/driver PutarKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Bit%20Screwdriver%20Gold%20Double%20Ended%20(Mata%20Obeng)%202608521042%20PH2x65mm%201set(10pcs)/S000090041-2.jpg)