BOSCH Delta Sanders Sanding Pad AVZ 93 G 93mm 1pc

#Nomor SKU S000090037
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AVZ 93 G
Unit 1pc
Diameter (mm) 93
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 March 2017
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelat ampelas Starlock AVZ 93 G memberikan pengampelasan bebas sentakan balik yang nyaman pada sudut-sudut

Sistem pengencang jenis hook-and-loop pada pelat ini membuat penggantian lembaran mudah dengan berbagai opsi kertas ampelas
Pembuangan bahan yang tinggi dengan pekerjaan bebas debu dan bebas penumpukan berkat lubang ekstraksi pelat
Desain segitiga memungkinkan sander ini menjangkau ke ruang yang sulit
Desain delta atau segitiga memungkinkan pelat sander ini menjangkau ke ruang yang sempit atau sulit seperti sudut-sudut. Sistem pemasangan menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas.

Semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum kompatibel dengan bilah ini.

Description
Starlock AVZ 93 G sanding plate provides comfortable kickback-free sanding in corners
Flexible corners and optimised plate shore hardness prevents wear or fusion
Plate’s hook-and-loop-type fastening system makes for easy sheet changes with a variety of sanding paper options
Fitur
Pelat ampelas Starlock AVZ 93 G memberikan pengampelasan bebas sentakan balik yang nyaman pada sudut-sudut
Sudut yang fleksibel dan kekerasan tepi pelat yang dioptimalkan mencegah keausan atau penggabungan
Sistem pengencang jenis hook-and-loop pada pelat ini membuat penggantian lembaran mudah dengan berbagai opsi kertas ampelas
Feature
Starlock AVZ 93 G sanding plate provides comfortable kickback-free sanding in corners

Plate’s hook-and-loop-type fastening system makes for easy sheet changes with a variety of sanding paper options
High material removal with dust-free and build-up-free work due to plate’s extraction holes
Triangle design allows this sander to reach into difficult spaces
The delta or triangle design allows this sander plate to reach into tight or difficult spaces such as corners. The mounting system produces the highest power transfer due to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

All Starlock, Starlock Plus and Starlock Max power tools as well as common multi-tools are compatible with the blade.
Kegunaan
Untuk Multi-alat Berosilasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait